{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6803J | |
Rozteč otvorů e | 32 mm | |
Rozteč otvorů f | 32 mm | |
⌀ otvoru d | 8,5 mm | |
Upínací výška H | 60 mm | |
Přítlačná síla P1 | 2 000 N | |
Přítlačná síla P2 | 3 000 N | |
Výška celkem | 280 mm | |
Celková délka | 141 mm | |
Přítlačný šroub | M8×65 mm | |
Druh produktu | Svislá upínka |
Katalogové číslo | 376520 4 | |
EAN / GTIN | 4020772007911 | |
Číslo výrobce | 557321 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Svislá upínka s úhlovou patkou k boční montáži 4
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
1 281,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
801,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přítlačný šroub | M8×65 | M10×89 |
⌀ otvoru d | 8,5 | 8,3 |
Přítlačná síla P1 | 2 000 | 2 500 |
Přítlačná síla P2 | 3 000 | 3 470 |
Rozteč otvorů e | 32 | 32 |
Druh produktu | Svislá upínka | Svislá upínka |
Upínací výška H | 60 | 43 |