{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6803J | |
Rozteč otvorů e | 20 mm | |
Rozteč otvorů f | 25,5 mm | |
⌀ otvoru d | 6,1 mm | |
Upínací výška H | 35 mm | |
Přítlačná síla P1 | 1 000 N | |
Přítlačná síla P2 | 1 200 N | |
Výška celkem | 176,5 mm | |
Celková délka | 77 mm | |
Přítlačný šroub | M6×35 mm | |
Druh produktu | Svislá upínka |
Katalogové číslo | 376520 2 | |
EAN / GTIN | 4020772007898 | |
Číslo výrobce | 557319 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Svislá upínka s úhlovou patkou k boční montáži, Typ: 2
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
887,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
340 ks okamžitě k dodání
440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru d | 6,1 mm | 5,2 mm |
Výška celkem | 176,5 mm | 140 mm |
Celková délka | 77 mm | 74,5 mm |
Rozteč otvorů e | 20 mm | 12,5 mm |
Typ | 6803J | 376508 2 |
Druh produktu | Svislá upínka | Svislá upínka |
Upínací výška H | 35 mm | 22,5 mm |