{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 376508 2 | |
Rozteč otvorů e | 12,5 mm | |
Rozteč otvorů f | 27 mm | |
⌀ otvoru d | 5,2 mm | |
Upínací výška H | 22,5 mm | |
Přítlačná síla P1 | 1 200 N | |
Přítlačná síla P2 | 1 500 N | |
Výška celkem | 140 mm | |
Celková délka | 74,5 mm | |
Přítlačný šroub | M6×50 mm | |
Druh produktu | Svislá upínka |
Katalogové číslo | 376508 2 | |
EAN / GTIN | 4045197226273 | |
Číslo výrobce | 376508 2 |