{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 376508 3 | |
Rozteč otvorů e | 19 mm | |
Rozteč otvorů f | 31,6 mm | |
⌀ otvoru d | 7,2 mm | |
Upínací výška H | 32 mm | |
Přítlačná síla P1 | 1 800 N | |
Přítlačná síla P2 | 2 500 N | |
Výška celkem | 205 mm | |
Celková délka | 90 mm | |
Přítlačný šroub | M8×45 mm | |
Druh produktu | Svislá upínka |
Katalogové číslo | 376508 3 | |
EAN / GTIN | 4045197226280 | |
Číslo výrobce | 376508 3 |