{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 376508 4 | |
Rozteč otvorů e | 32 mm | |
Rozteč otvorů f | 45 mm | |
⌀ otvoru d | 8,3 mm | |
Upínací výška H | 43 mm | |
Přítlačná síla P1 | 2 500 N | |
Přítlačná síla P2 | 3 470 N | |
Výška celkem | 218 mm | |
Celková délka | 143 mm | |
Přítlačný šroub | M10×89 mm | |
Druh produktu | Svislá upínka |
Katalogové číslo | 376508 4 | |
EAN / GTIN | 4020772390310 | |
Číslo výrobce | 376508 4 |