{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6803J | |
Rozteč otvorů e | 24 mm | |
Rozteč otvorů f | 28,5 mm | |
⌀ otvoru d | 6,5 mm | |
Upínací výška H | 40 mm | |
Přítlačná síla P1 | 1 400 N | |
Přítlačná síla P2 | 2 500 N | |
Výška celkem | 223 mm | |
Celková délka | 111 mm | |
Přítlačný šroub | M8×45 mm | |
Druh produktu | Svislá upínka |
Katalogové číslo | 376520 3 | |
EAN / GTIN | 4020772007904 | |
Číslo výrobce | 557320 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Svislá upínka s úhlovou patkou k boční montáži, Typ: 3
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
982,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
293 ks okamžitě k dodání
554,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výška celkem | 223 mm | 205 mm |
Celková délka | 111 mm | 90 mm |
Přítlačná síla P2 | 2 500 N | 2 500 N |
Rozteč otvorů e | 24 mm | 19 mm |
Typ | 6803J | 376508 3 |
Druh produktu | Svislá upínka | Svislá upínka |
Upínací výška H | 40 mm | 32 mm |