Šestihranná matice s kuželovou podložkou M30

Artiklové číslo: 375384 M30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 56 mm
    Rozměr klíče OK 46 mm
    ⌀ d2 55 mm
    Druh produktu Matice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 375384 M30
    EAN / GTIN 4030618235699
    Číslo výrobce 23080.0530

    Popis

    Materiál:

    Ocel k zušlechtění, černěná, pevnost 10.

    Poznámka:

    Šestihranná matice se zvětšenou dosedací plochou k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku