Šestihranná matice s kuželovou podložkou M24

Artiklové číslo: 375384 M24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 42,5 mm
Rozměr klíče OK 36 mm
⌀ d2 44 mm
Druh produktu Matice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375384 M24
EAN / GTIN 4030618235682
Číslo výrobce 23080.0524

Popis

Materiál:

Ocel k zušlechtění, černěná, pevnost 10.

Poznámka:

Šestihranná matice se zvětšenou dosedací plochou k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku