Šestihranná matice s kuželovou podložkou M10

Artiklové číslo: 375384 M10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 17,5 mm
    Rozměr klíče OK 16 mm
    ⌀ d2 21 mm
    Druh produktu Matice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 375384 M10
    EAN / GTIN 4030618235644
    Číslo výrobce 23080.0510

    Popis

    Materiál:

    Ocel k zušlechtění, černěná, pevnost 10.

    Poznámka:

    Šestihranná matice se zvětšenou dosedací plochou k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku