Šestihranná matice s kuželovou podložkou M20

Artiklové číslo: 375384 M20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 35 mm
    Rozměr klíče OK 30 mm
    ⌀ d2 36 mm
    Druh produktu Matice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 375384 M20
    EAN / GTIN 4030618235675
    Číslo výrobce 23080.0520

    Popis

    Materiál:

    Ocel k zušlechtění, černěná, pevnost 10.

    Poznámka:

    Šestihranná matice se zvětšenou dosedací plochou k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku