{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6316 | |
Norma | DIN 6316 | |
Šířka drážky | 43 mm | |
Celková délka | 400 mm | |
Výška H | 120 mm | |
Výška H2 | 60 mm | |
Šířka | 100 mm | |
Pro upínací šrouby | M36; M42 | |
Druh produktu | Upínací příložka |
Katalogové číslo | 371800 43X400 | |
EAN / GTIN | 4020772071158 | |
Číslo výrobce | 71159 |