Upínky zalomené 26X250 mm

Artiklové číslo: 371800 26X250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6316
Norma DIN 6316
Šířka drážky 26 mm
Celková délka 250 mm
Výška H 70 mm
Výška H2 35 mm
Šířka 70 mm
Pro upínací šrouby M24
Druh produktu Upínací příložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 371800 26X250
EAN / GTIN 4020772071110
Číslo výrobce 71118

Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Šířka drážky × celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku