Upínky zalomené 18X125 mm

Artiklové číslo: 371800 18X125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky × celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6316
Norma DIN 6316
Šířka drážky 18 mm
Celková délka 125 mm
Výška H 50 mm
Výška H2 25 mm
Šířka 50 mm
Pro upínací šrouby M16; M18
Druh produktu Upínací příložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 371800 18X125
EAN / GTIN 4020772071066
Číslo výrobce 71068

Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku