Upínky zalomené 33X315 mm

Artiklové číslo: 371800 33X315
Sleva
4673,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky × celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6316
Norma DIN 6316
Šířka drážky 33 mm
Celková délka 315 mm
Výška H 100 mm
Výška H2 50 mm
Šířka 80 mm
Pro upínací šrouby M30
Druh produktu Upínací příložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 371800 33X315
EAN / GTIN 4020772071134
Číslo výrobce 71134

Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku