{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Dmin. | 54,5 mm | |
Dmax. | 70,5 mm | |
d3 f7 | 45 mm | |
⌀ d4 | M10 mm | |
h2 | 23,7 mm | |
h4 | 9 mm | |
h5 | 54,2 mm | |
Upínací síla | 8 kN | |
Druh produktu | Upínací systém přípravku |
Katalogové číslo | 370018 8 | |
Číslo výrobce | 23340.0254 |