{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Dmin. | 46,5 mm | |
Dmax. | 54,5 mm | |
d3 f7 | 30 mm | |
⌀ d4 | M8 mm | |
h2 | 18,1 mm | |
h4 | 7,5 mm | |
h5 | 39 mm | |
Upínací síla | 6,5 kN | |
Druh produktu | Upínací systém přípravku |
Katalogové číslo | 370018 7 | |
Číslo výrobce | 23340.0246 |