{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Dmin. | 22,5 mm | |
Dmax. | 26,5 mm | |
d3 f7 | 20 mm | |
⌀ d4 | M6 mm | |
h2 | 15,1 mm | |
h4 | 6 mm | |
h5 | 29,1 mm | |
Upínací síla | 5 kN | |
Druh produktu | Upínací systém přípravku |
Katalogové číslo | 370018 3 | |
Číslo výrobce | 23340.0222 |