{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Dmin. | 86,5 mm | |
Dmax. | 102,5 mm | |
d3 f7 | 60 mm | |
⌀ d4 | M16 mm | |
h2 | 28,3 mm | |
h4 | 10 mm | |
h5 | 73 mm | |
Upínací síla | 10 kN | |
Druh produktu | Upínací systém přípravku |
Katalogové číslo | 370018 10 | |
Číslo výrobce | 23340.0286 |