S20R SVJCR-11 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní, kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7°.

Artiklové číslo: 3690703
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3690703
EAN / GTIN 7291075220698
Číslo výrobce 3690703
L-číslo L23990 39

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, dělící Dmin 25 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška hřídele (H) 19 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -7 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -3 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 37 mm
  • Výška dríku (H) 19 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku