{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí b | 120 mm | |
Výška čelistí h | 28 mm | |
Délka čelistí l | 39 mm | |
l2 | 44 mm | |
Hmotnost | 1,1 kg | |
Materiál | Ocel | |
Vhodné pro barevný kód | HOLEX ZS 75 | |
Druh produktu | čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 363324 120S | |
EAN / GTIN | 4067263355557 | |
Číslo výrobce | 363324 120S |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nasazovací čelist měkká 120S mm
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
1 061,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
165 ks okamžitě k dodání
1 418,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka čelistí b | 120 mm | |
Výška čelistí h | 28 mm | 28 mm |
Délka čelistí l | 39 mm | 50 mm |
Hmotnost | 1,1 kg | |
Materiál | 1.7227 | |
Vhodné pro barevný kód | HOLEX ZS 75 | Xtric 80 |
Druh produktu | čelisti pro svěrák | Čelisti pro svěrák |