Nasazovací čelist měkká, Šířka čelistí b: 120Amm

Artiklové číslo: 363324 120A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    829,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    691,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí b (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 120 mm
Maximální upínací síla 15 kN
Výška čelistí h 28 mm
Délka čelistí l 39 mm
l2 44 mm
Hmotnost 0,4 kg
Materiál Hliník
Vhodné pro barevný kód HOLEX ZS 75
Druh produktu čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 363324 120A
EAN / GTIN 4067263355540
Číslo výrobce 363324 120A

Popis

Provedení:

Měkké čelisti k montáži pro práci s individuálními konturami a k obrábění choulostivých konstrukčních dílů.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Nasazovací čelist měkká, Šířka čelistí b: 120Amm

Nasazovací čelist měkká, Šířka čelistí b: 120Amm

na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
829,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
691,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
178 ks okamžitě k dodání
946,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Výška čelistí h 28 mm 28 mm
Délka čelistí l 39 mm 50 mm
Vhodné pro barevný kód HOLEX ZS 75 Xtric 80
Druh produktu čelisti pro svěrák Čelisti pro svěrák

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku