{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí b | 160 mm | |
Výška čelistí h | 35 mm | |
Délka čelistí l | 54 mm | |
l2 | 60 mm | |
Hmotnost | 2,4 kg | |
Materiál | Ocel | |
Vhodné pro barevný kód | HOLEX ZS 120 | |
Druh produktu | čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 363324 160S | |
EAN / GTIN | 4067263087083 | |
Číslo výrobce | 363324 160S |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nasazovací čelist měkká 160S mm
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 626,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
1 355,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
2 030,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka čelistí b | 160 mm | |
Výška čelistí h | 35 mm | 38 mm |
Délka čelistí l | 54 mm | 66 mm |
Hmotnost | 2,4 kg | |
Materiál | 1.7227 | |
Vhodné pro barevný kód | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 |
Druh produktu | čelisti pro svěrák | Čelisti pro svěrák |