Měkká nástavbová čelist 120S

Artiklové číslo: 363034 120S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál 1.7227
    Šířka čelistí b 120 mm
    Výška čelistí h 28 mm
    Délka čelistí l 50 mm
    Vhodné pro barevný kód Xtric 80
    Druh produktu Čelisti pro svěrák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 363034 120S
    EAN / GTIN 4062406131739
    Číslo výrobce 363034 120S

    Popis

    Použití:

    Pro práci s individuálními konturami a k obrábění citlivých konstrukčních dílů.

    Poznámka:

    Rybinové vedení pro rychlou výměnu čelistí je k dispozici. Provedení S z oceli a A z hliníku. Řezaná surovina, zpracována pouze spodní strana. U výrobku 363034 80A upínejte max. 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). U výrobku 363034 120A upínejte max. 34 Nm (34 Nm = 1 t). U výrobku 363034 160A upínejte max. 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku