{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Gerardi 200 | |
Šířka čelistí A | 200 mm | |
Hmotnost | 69 kg | |
Celková délka L | 595 mm | |
Rozsah upínání b | 300 mm | |
Výška základního tělesa G | 70 mm | |
Výška čelistí C | 65 mm | |
Lícovaná drážka podélná I | 16 mm | |
Lícovaná drážka příčná n | 16 mm | |
Maximální upínací síla při 120 Nm | 40 kN | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | Gerardi 200 | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 362100 200/3 | |
EAN / GTIN | 2050001719522 | |
Číslo výrobce | 3.05.30000 ART. 1/300X200 |