Lícovaný drážkový kámen (pár), Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka: 16/16mm

Artiklové číslo: 362160 16/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr T-drážky B 16 mm
Lícovaná drážka 16 mm
Úzká šířka A 16 mm
Celková šířka B 16 mm
Celková výška C 10 mm
Celková délka D 25 mm
Vhodné pro barevný kód Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modulární HOLEX 125; Modulární HOLEX 150
Druh produktu Vodicí vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 362160 16/16
EAN / GTIN 2050001672568
Číslo výrobce 2.29.71000 - 16/16

Popis

Přesnost:

Rozměr B = lícování h6.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku