{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Gerardi 150 | |
Šířka čelistí A | 150 mm | |
Hmotnost | 40 kg | |
Celková délka L | 520 mm | |
Rozsah upínání b | 300 mm | |
Výška základního tělesa G | 50 mm | |
Výška čelistí C | 50 mm | |
Lícovaná drážka podélná I | 16 mm | |
Lícovaná drážka příčná n | 16 mm | |
Maximální upínací síla při 80 Nm | 30 kN | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | Gerardi 150 | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 362100 150/3 | |
EAN / GTIN | 2050001077493 | |
Číslo výrobce | 3.03.30000 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Modulární svěrák, Šířka čelistí A: 150/3mm
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
25 850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
209 ks okamžitě k dodání
20 300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka čelistí A | 150 mm | 150 mm |
Výška čelistí C | 50 mm | 50 mm |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | Gerardi 150 | Modulární HOLEX 150 |
Hmotnost | 40 kg | 37,5 kg |
Výška základního tělesa G | 50 mm | 50 mm |
Lícovaná drážka podélná I | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Strojní svěrák | Strojní svěrák |