Modulární svěrák 150/3 mm

Artiklové číslo: 362110 150/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí A 150 mm
Hmotnost 37,5 kg
Celková délka L 520 mm
Rozsah upínání b 300 mm
Výška základního tělesa G 50 mm
Výška čelistí C 50 mm
Lícovaná drážka podélná I 16 mm
Lícovaná drážka příčná n 16 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství Modulární HOLEX 150
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 362110 150/3
EAN / GTIN 4045197708243
Číslo výrobce 362110 150/3

Popis

Provedení:

  • Strojní svěrák s vtahovacími čelistmi.
  • Jednoduché mechanické ovládání (do 3,5 t).
  • Snadné nastavování upínací šířky.
  • Povrchově kalené HRC 60.
  • Rovnoběžnost 0,02 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně dorazu obrobku, 2 kusy drážkových kamenů podobných č. 362160 vel. 18/16, 1 upínací klíč, 1 šroubovák na šrouby s vnitřním šestihranem, 4 upínky.

Poznámka:

Jiné lícované drážkové kameny viz č. 362160.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku