{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí A | 150 mm | |
Hmotnost | 34 kg | |
Celková délka L | 420 mm | |
Rozsah upínání b | 200 mm | |
Výška základního tělesa G | 50 mm | |
Výška čelistí C | 50 mm | |
Lícovaná drážka podélná I | 16 mm | |
Lícovaná drážka příčná n | 16 mm | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | Modulární HOLEX 150 | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 362110 150/2 | |
EAN / GTIN | 4045197708236 | |
Číslo výrobce | 362110 150/2 |