{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Gerardi 150 | |
Šířka čelistí A | 150 mm | |
Hmotnost | 35,5 kg | |
Celková délka L | 420 mm | |
Rozsah upínání b | 200 mm | |
Výška základního tělesa G | 50 mm | |
Výška čelistí C | 50 mm | |
Lícovaná drážka podélná I | 16 mm | |
Lícovaná drážka příčná n | 16 mm | |
Maximální upínací síla při 80 Nm | 30 kN | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | Gerardi 150 | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 362100 150/2 | |
EAN / GTIN | 2050001077486 | |
Číslo výrobce | 3.03.20000 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Modulární svěrák 150/2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
22 150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání
16 850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | Gerardi 150 | Modulární HOLEX 150 |
Celková délka L | 420 | 420 |
Hmotnost | 35,5 | 34 |
Lícovaná drážka podélná I | 16 | 16 |
Lícovaná drážka příčná n | 16 | 16 |
Rozsah upínání b | 200 | 200 |
Druh produktu | Strojní svěrák | Strojní svěrák |