MVVNN 12-3 Svěrka s upínacím drápkem pro negativní kosočtvercové destičky 35°.

Artiklové číslo: 3603596
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603596
EAN / GTIN 7291075061888
Číslo výrobce 3603596
L-číslo L23990 2041

Popis

Popis:

  • Soustružnické nástroje s WSP
  • Funkční délka (LF): 5″
  • Délka hlavy (LH): 1,89″.

Charakteristika:

  • Smer rezu : Neutral
  • Funkcní délka (LF): 5″
  • Funkcní šírka (WF): 0.38″
  • Délka hlavy (LH): 1.89″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): VNMG 33
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -4.5 Degrees
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -14 Degrees
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku