Adaptér čelisti 160

Artiklové číslo: 360182 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí A 104 mm
Rozsah upínání 130 mm - 250 mm
Vhodné pro barevný kód PCV 160
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360182 160
EAN / GTIN 4062406200343
Číslo výrobce 360182 160

Popis

Použití:

Ke zvětšení oblasti upínání v kombinaci s nástavbovými čelistmi č. 360183360184.

Vhodné pro:

Středicí svěrák č. 360180 a č. 360181 vel. 160.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku