Pneumatický středicí svěrák 160

Artiklové číslo: 360180 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací síla do maximálně 22,5 kN
Maximální výkon stlačeného vzduchu 9 bar
Hmotnost 12,2 kg
Šířka čelistí A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Výška H 99,2 mm
Upínací zdvih 8,5 mm
Vhodné pro barevný kód PCV 160
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360180 160
EAN / GTIN 4062406198732
Číslo výrobce 360180 160

Popis

Provedení:

  • Nastavitelný zdvih + 5 mm na každou stranu.
  • Plynule nastavitelná upínací síla až 22,5 kN. Aritmetický součet = 45 kN.
  • Také v případě ztráty stlačeného vzduchu má středicí svěrák mírné (cca 60 kg) předpnutí, aby bylo zajištěno bezpečné umístění obrobku např. u výměnných stolů.

Použití:

Pro středicí upínání konstrukčních dílů. Vhodný pro automatizovaný provoz pomocí 4kanálových upínacích hrnců, ale také přes boční přípojky.

Zvláštní příslušenství:

Program čelistí č. 360183360187.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku