Pár měkkých nástavbových čelistí, Typ: 148

Artiklové číslo: 360187 148
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška H 44 mm
Šířka čelistí A 120 mm
Délka čelistí l 64 mm
Provedení ocel
Vhodné pro barevný kód PCV 160
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360187 148
EAN / GTIN 4062406199869
Číslo výrobce 360187 148

Popis

Provedení:

K výrobě tvarových čelistí.

Vhodné pro:

Středicí svěrák č. 360180 a č. 360181 vel. 160.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku