{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací síla do maximálně | 10 kN | |
Maximální výkon stlačeného vzduchu | 9 bar | |
Hmotnost | 14,8 kg | |
Šířka čelistí A | 80 mm | |
L | 100 mm | |
B | 100 mm | |
Výška H | 95 mm | |
Upínací zdvih | 6 mm | |
Křížová rozteč | 200 mm | |
Vhodné pro barevný kód | PCV 100 | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 360180 100/4 | |
EAN / GTIN | 4062406572952 | |
Číslo výrobce | 360180 100/4 |