Pár čelistí Gripp 1

Artiklové číslo: 360184 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí A 120 mm
Rozsah upnutí S1 10 mm - 20 mm
Rozsah upnutí S2 120 mm - 130 mm
Rozsah upnutí S3 60 mm - 70 mm
Rozsah upínání S4 70 mm - 80 mm
Vhodné pro barevný kód PCV 160
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360184 1
EAN / GTIN 4062406199814
Číslo výrobce 360184 1

Popis

Provedení:

Kalené, k upínání surových dílů. Čelisti Gripp se používají jako otočné čelisti. Stupeň upnutí s výškou 4 mm.
Čelisti pokrývají čtyři oblasti upínání.

Vhodné pro:

Středicí svěrák č. 360180 a č. 360181 vel. 160.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku