{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací síla do maximálně | 22,5 kN | |
Maximální výkon stlačeného vzduchu | 9 bar | |
Hmotnost | 19 kg | |
Šířka čelistí A | 104 mm | |
L | 160 mm | |
B | 160 mm | |
Výška H | 99,2 mm | |
Upínací zdvih | 8,5 mm | |
H1 | 175 mm | |
Vhodné pro barevný kód | PCV 160 | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 360181 160 | |
EAN / GTIN | 4062406572983 | |
Číslo výrobce | 360181 160 |