Pneumatický středicí svěrák, IOT 100/4

Artiklové číslo: 360181 100/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací síla do maximálně 10 kN
Maximální výkon stlačeného vzduchu 9 bar
Hmotnost 21,6 kg
Šířka čelistí A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Výška H 95 mm
Upínací zdvih 6 mm
H1 191 mm
Křížová rozteč 200 mm
Vhodné pro barevný kód PCV 100
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360181 100/4
EAN / GTIN 4062406572976
Číslo výrobce 360181 100/4

Popis

Provedení:

  • Nastavitelný zdvih + 5 mm na každou stranu.
  • Plynule nastavitelná upínací síla až 22,5 kN. Aritmetický součet = 45 kN.
  • Také v případě ztráty stlačeného vzduchu má středicí svěrák mírné (cca 60 kg) předpnutí, aby bylo zajištěno bezpečné umístění obrobku např. u výměnných stolů.
Se základní deskou, pro větší podpěrný moment a maximální stabilitu.

Výhoda:

  • Včetně tlakového zásobníku s dvojčinnými uzavíracími ventily.
  • Nepřetržité sledování upínacího a uvolňovacího tlaku a stavu baterie přes WLAN.
  • Není nutné žádné otočné provedení.
  • Upnutí a uvolnění pomocí přívodu stlačeného vzduchu přes robota.
  • Připojovací blok č. 360191 je k dispozici pro horizontální nebo vertikální přenos stlačeného vzduchu.

Použití:

Pro středicí upínání konstrukčních dílů. Vhodný pro automatizovaný provoz pomocí 4kanálových upínacích hrnců, ale také přes boční přípojky.

Zvláštní příslušenství:

Připojovací blok č. 360191.
Program čelistí č. 360135360151 vel. 80.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku