S40U PCLNL-12 Vyvrtávací tyče pro negativní, kosočtvercové destičky s úhlem úhlu 80°

Artiklové číslo: 3601112
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3601112
EAN / GTIN 7291075064155
Číslo výrobce 3601112
L-číslo L23990 374

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 40 mm, Dmin upínání 49 mm, celková délka (OAL) 350 mm, výška stopky (H) 36 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 49 mm
  • Celková délka (OAL) 350 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -12 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 51 mm
  • Výška dríku (H) 36 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku