Vícenásobná upínací lišta 120 600 mm

Artiklové číslo: 360110 600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka lišty 600 mm
Délka L 600 mm
Šířka B 120 mm
Výška H 60 mm
Druh produktu Napínací lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360110 600
EAN / GTIN 4045197555397

Popis

Provedení:

  • Všechny funkční plochy přesně broušené, přesnost opakování 0,03 mm.
  • Základní lišta a čelisti s kalenou okrajovou povrchovou vrstvou.
  • Kompaktní modulární konstrukce, vysoká upínací síla až 40 kN, maximální utahovací moment 50 Nm.
  • Upevňovací schéma vrtání pro upínací systém s nulovým bodem GARANT ZeroClamp (rozteč 200 mm), možné sériově, nebo pomocí montážních/rastrových desek nebo upínek.
  • Pravítko na povrchu základní lišty umožňuje rychlé opakovatelné polohování upínacích nástavců na ozubení upínací lišty.
  • Možné jsou variabilní rozteče přes křížové spojky.
  • Možné konvenční upínání se stahováním.
  • Rozsah upínání lze individuálně prodloužit.
  • Jednoduché upínání pomocí momentového klíče.

Použití:

  • 5stranné obrábění ve vícenásobných obráběcích centrech.
  • Jako hospodárné řešení s použitím upínacího systému GARANT ZeroClamp nebo u paletizačních, popř. automatizačních systémů.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čelistí, magnetická lišta, doraz obrobku viz č.360112360129. Momentový klíč viz č.656050 vel.60, upínací čepy č.360025 vel.18M16, upínací příložka č. 360127.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Délka lišty (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku