Provedení:
- Všechny funkční plochy přesně broušené, přesnost opakování 0,03 mm.
- Základní lišta a čelisti s kalenou okrajovou povrchovou vrstvou.
- Kompaktní modulární konstrukce, vysoká upínací síla až 40 kN, maximální utahovací moment 50 Nm.
- Upevňovací schéma vrtání pro upínací systém s nulovým bodem GARANT ZeroClamp (rozteč 200 mm), možné sériově, nebo pomocí montážních/rastrových desek nebo upínek.
- Pravítko na povrchu základní lišty umožňuje rychlé opakovatelné polohování upínacích nástavců na ozubení upínací lišty.
- Možné jsou variabilní rozteče přes křížové spojky.
- Možné konvenční upínání se stahováním.
- Rozsah upínání lze individuálně prodloužit.
- Jednoduché upínání pomocí momentového klíče.
Použití:
- 5stranné obrábění ve vícenásobných obráběcích centrech.
- Jako hospodárné řešení s použitím upínacího systému GARANT ZeroClamp nebo u paletizačních, popř. automatizačních systémů.
Zvláštní příslušenství:
Varianty upínacích čelistí, magnetická lišta, doraz obrobku viz č.
360112 až
360129. Momentový klíč viz č.
656050 vel.60, upínací čepy č.
360025 vel.18M16, upínací příložka č.
360127.