Vícenásobná upínací lišta 120 800 mm

Artiklové číslo: 360110 800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka lišty (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka lišty 800 mm
    Délka L 800 mm
    Šířka B 120 mm
    Výška H 60 mm
    Druh produktu Napínací lišta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 360110 800
    EAN / GTIN 4045197815934
    Číslo výrobce 360110 800

    Popis

    Provedení:

    • Všechny funkční plochy přesně broušené, přesnost opakování 0,03 mm.
    • Základní lišta a čelisti s kalenou okrajovou povrchovou vrstvou.
    • Kompaktní modulární konstrukce, vysoká upínací síla až 40 kN, maximální utahovací moment 50 Nm.
    • Upevňovací schéma vrtání pro upínací systém s nulovým bodem GARANT ZeroClamp (rozteč 200 mm), možné sériově, nebo pomocí montážních/rastrových desek nebo upínek.
    • Pravítko na povrchu základní lišty umožňuje rychlé opakovatelné polohování upínacích nástavců na ozubení upínací lišty.
    • Možné jsou variabilní rozteče přes křížové spojky.
    • Možné konvenční upínání se stahováním.
    • Rozsah upínání lze individuálně prodloužit.
    • Jednoduché upínání pomocí momentového klíče.

    Použití:

    • 5stranné obrábění ve vícenásobných obráběcích centrech.
    • Jako hospodárné řešení s použitím upínacího systému GARANT ZeroClamp nebo u paletizačních, popř. automatizačních systémů.

    Zvláštní příslušenství:

    Varianty upínacích čelistí, magnetická lišta, doraz obrobku viz č.360112360129. Momentový klíč viz č.656050 vel.60, upínací čepy č.360025 vel.18M16, upínací příložka č. 360127.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku