Vložka Gripp GRIPP-3,8

Artiklové číslo: 360118 GRIPP-3,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 3,8 mm
Provedení Gripp
Počet kusů 1
Druh produktu Upínací vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360118 GRIPP-3,8
EAN / GTIN 4045197741202
Číslo výrobce 360118 GRIPP-3,8

Popis

Vhodné pro:

Základní čelist č. 360119.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku