S20R STFPL-16 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní, trojúhelníkové destičky s úhlem hřbetu 11°

Artiklové číslo: 3601011
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601011
EAN / GTIN 7291075065190
Číslo výrobce 3601011
L-číslo L23990 551

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, dělící Dmin 21,5 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška hřídele (H) 18 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 10.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPMT 160304
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 21.5 mm
  • Minimum Bore Diameter_2 (DMIN_2) 21.5 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 63 mm
  • Výška dríku (H) 18 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku