Provedení:
Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.
Použití:
Použití horizontálně i vertikálně. Upínání obrobků prostřednictvím upínače nástrojů SK (DIN 69871) (např. ER, OZ atd.). Upínací čep se šroubuje zezdola prostřednictvím adaptéru k fixaci upínače nástrojů. Zvláště vhodné u malých filigránových nebo kulatých obrobků.
Vhodné pro:
Upínací hrnce ⌀ 90, ⌀ 120 popř. ⌀ 138 mm s polohovacím otvorem.
Poznámka:
Upínací čep č.
360025 vel. 14M12/90 pro ⌀ 90 mm.
Upínací čep č.
360025 vel. 18M16 pro ⌀ 120 mm.
Upínací čep č.
360025 vel. 18M16/138 pro ⌀ 138 mm.
Samostatně přiobjednat!