Adaptér ZeroClamp pro SK (DIN 69871) upínače nástrojů 120 mm

Artiklové číslo: 360042 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ZeroClamp
Vhodné pro ⌀ hrnce 120 mm
Výška nástavby H 77 mm
Počet otvorů pro upínací čepy 1
Vhodné pro SK40
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360042 120
EAN / GTIN 4045197518743
Číslo výrobce 360042 120

Popis

Provedení:

Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Použití:

Použití horizontálně i vertikálně. Upínání obrobků prostřednictvím upínače nástrojů SK (DIN 69871) (např. ER, OZ atd.). Upínací čep se šroubuje zezdola prostřednictvím adaptéru k fixaci upínače nástrojů. Zvláště vhodné u malých filigránových nebo kulatých obrobků.

Vhodné pro:

Upínací hrnce ⌀ 90, ⌀ 120  popř. ⌀ 138 mm s polohovacím otvorem.

Poznámka:

Upínací čep č. 360025 vel. 14M12/90 pro ⌀ 90 mm.
Upínací čep č. 360025 vel. 18M16 pro ⌀ 120 mm.
Upínací čep č. 360025 vel. 18M16/138 pro ⌀ 138 mm.
Samostatně přiobjednat!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku