Středicí sada ZeroClamp, Středicí ⌀ A / středicí výška B: 50/10mm

Artiklové číslo: 360016 50/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Středicí ⌀ A / středicí výška B (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ZeroClamp
Středicí ⌀ A 50 mm
Středicí výška B 10 mm
Druh produktu Středicí sada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360016 50/10
EAN / GTIN 4045197377197
Číslo výrobce 360016 50/10

Popis

Provedení:

Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Použití:

Pro středové vyrovnávání ve středovém otvoru. Pro základní jednotky s tloušťkou 40 – 50 mm.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku