Vrtací sklíčidlo s ozubením Prima, Typ: 8-3/8

Artiklové číslo: 342225 8-3/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 8-3/8
Rozsah upínání 0,5 mm - 8 mm
Vnější ⌀ 29,5 mm
Délka vrtací hlavy zavřená 53 mm
Upnutí 3/8-24 palec
Vhodný klíč s ozubením S1
Druh produktu Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 342225 8-3/8
EAN / GTIN 4019208066981
Číslo výrobce 245552

Popis

Provedení:

Čelisti jsou kalené.
Pro pravý chod.

Použití:

Pro univerzální vrtací práce pomocí elektrických ručních vrtaček, příklepových vrtaček a stojanových vrtaček.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku