{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 10-3/8 | |
Rozsah upínání | 0,8 mm - 10 mm | |
Vnější ⌀ | 34,5 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 61 mm | |
Upnutí | 3/8-24 palec | |
Vhodný klíč s ozubením | S2 | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem |
Katalogové číslo | 342225 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208415789 | |
Číslo výrobce | 1322220 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrtací sklíčidlo s ozubením Prima 10-3/8
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
840,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
695,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | 3/8-24 | 3/8-24 |
Vnější ⌀ | 34,5 | 33,3 |
Délka vrtací hlavy zavřená | 61 | 61 |
Rozsah upínání | 0,8 ;10 | 0,8 ;10 |
Typ | 10-3/8 | 10-3/8 |
Vhodný klíč s ozubením | S2 | S2 |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem |