{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 10-1/2 | |
Rozsah upínání | 0,8 mm - 10 mm | |
Vnější ⌀ | 34,5 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 61 mm | |
Upnutí | 1/2-20 palec | |
Vhodný klíč s ozubením | S2 | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem |
Katalogové číslo | 342225 10-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208415888 | |
Číslo výrobce | 1322221 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrtací sklíčidlo s ozubením Prima, Typ: 10-1/2
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
895,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
742,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | 1/2-20 palec | 1/2-20 palec |
Vnější ⌀ | 34,5 mm | 33,3 mm |
Délka vrtací hlavy zavřená | 61 mm | 61 mm |
Rozsah upínání | 0,8 mm - 10 mm | 0,8 mm - 10 mm |
Typ | 10-1/2 | 10-1/2 |
Vhodný klíč s ozubením | S2 | S2 |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem |