{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 13-1/2 | |
Rozsah upínání | 1,5 mm - 13 mm | |
Vnější ⌀ | 42,4 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 74 mm | |
Upnutí | 1/2-20 palec | |
Vhodný klíč s ozubením | S2 | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem |
Katalogové číslo | 342225 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208415901 | |
Číslo výrobce | 1322223 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrtací sklíčidlo s ozubením Prima, Typ: 13-1/2
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
978,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
809,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | 1/2-20 palec | 1/2-20 palec |
Vnější ⌀ | 42,4 mm | 42,4 mm |
Délka vrtací hlavy zavřená | 74 mm | 74 mm |
Rozsah upínání | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Typ | 13-1/2 | 13-1/2 |
Vhodný klíč s ozubením | S2 | S2 |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem |